text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore 225 12 Llave de tubo para acero de 1-1/4» de diámetro exterior, azul, esmaltada 300mm

Objednací číslo 1N938806
Peso 680
Longitud (mm) 300
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '42.000']
Con dispositivo antideslizante
Marca Gedore

Specifikace

Peso 680
Longitud (mm) 300
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '42.000']
Con dispositivo antideslizante
Marca Gedore
Codigo SA 82032000
Model 225 12

Popis

Tipo Stillson, Forjado en caliente, Piezas forjadas templadas, Agarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Acero especial templado y revenido GEDORE

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N938806
EAN 4010886947340
UBB 500642355050
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 2964821
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.