Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
3C760620
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
Gedore 2163 TXB T9 Destornillador Torx TX9 Hoja de 60mm Empuñadura de 3 componentes 145mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3C760620
Aislamiento
Sí
Peso
38
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
9
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
38
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
9
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
No
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
2163 TXB T9
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C760620
EAN
4010886806869
UBB
500642619232
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6677730