text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TXB T30 Destornillador Torx TX30 115mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 225mm

Artículo No. 3P512891
Aislamiento
Peso 123
Longitud total (mm) 225
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 123
Longitud total (mm) 225
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 115
Con taladro No
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2163 TXB T30

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 3P512891
EAN 4010886803165
UBB 500642620461
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 6678540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.