Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1L347572
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
Gedore 2163 TXB T20 Destornillador Torx TX20 Hoja 100mm Empuñadura de 3 componentes 185mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1L347572
Aislamiento
Sí
Peso
60
Longitud total (mm)
185
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
60
Longitud total (mm)
185
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Con taladro
No
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2163 TXB T20
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
1L347572
EAN
4010886806838
UBB
500642619802
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6678110