text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TXB T10 Destornillador Torx TX10 Hoja de 80mm Empuñadura de 3 componentes 165mm

Artículo No. 4Z458458
Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 165
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 165
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro No
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2163 TXB T10

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 4Z458458
EAN 4010886806821
UBB 500642619497
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 6677810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.