Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1Q891199
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
Gedore 2163 TXB T10-300 Destornillador Torx T10 300mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 385mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1Q891199
Aislamiento
Sí
Peso
180
Longitud total (mm)
385
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
180
Longitud total (mm)
385
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
300
Con taladro
No
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
2163 TXB T10-300
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
1Q891199
EAN
4010886938157
UBB
500642592082
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824159