Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2N998591
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
Gedore 2163 TX T9 Destornillador Torx TX9 Hoja de 60mm Empuñadura de 3 componentes 145mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2N998591
Aislamiento
Sí
Peso
38
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
9
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
38
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
9
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
No
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2163 TX T9
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
2N998591
EAN
4010886803400
UBB
500642614449
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6685750