Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5U364522
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
Gedore 2163 TX T45 Destornillador Torx TX45 130mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 250mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5U364522
Aislamiento
No
Peso
156
Longitud total (mm)
250
Tamaño (TX)
45
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
156
Longitud total (mm)
250
Tamaño (TX)
45
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
130
Con taladro
No
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2163 TX T45
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
5U364522
EAN
4010886803486
UBB
500642616006
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6686640