text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T40 Destornillador Torx TX40 Hoja 130mm Empuñadura de 3 componentes 240mm

Artículo No. 8K952045
Aislamiento
Peso 126
Longitud total (mm) 240
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 126
Longitud total (mm) 240
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 130
Con taladro No
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2163 TX T40

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 8K952045
EAN 4010886803479
UBB 500642615842
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 6686560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.