text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T20 Destornillador Torx TX20 Hoja 100mm Empuñadura de 3 componentes 185mm

Artículo No. 7K971577
Aislamiento
Peso 46
Longitud total (mm) 100
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 46
Longitud total (mm) 100
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 185
Con taladro No
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2163 TX T20

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 7K971577
EAN 4010886803431
UBB 500642615016
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 6686050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.