Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6V670387
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
Gedore 2163 TX T15 Destornillador Torx TX15 Hoja 80mm Empuñadura de 3 componentes 165mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6V670387
Aislamiento
Sí
Peso
41
Longitud total (mm)
165
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Con taladro
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
41
Longitud total (mm)
165
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Con taladro
Sí
Diseño de agarre
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
80
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2163 TX T15
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6V670387
EAN
4010886803424
UBB
500642614852
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6685910