Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1Z510730
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
Gedore 2163 TX T10 Destornillador Torx TX10 Hoja 80mm Empuñadura de 3 componentes 165mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1Z510730
Aislamiento
Sí
Peso
39
Longitud total (mm)
165
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
39
Longitud total (mm)
165
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Con taladro
No
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2163 TX T10
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
1Z510730
EAN
4010886803417
UBB
500642614696
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6685830