text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 8IP Destornillador Torx Plus IP8 60mm Hoja Mango de 3 componentes 145mm

Artículo No. 8R635446
Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 145
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 145
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2163 TX 8IP

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX PLUS® = marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® es una marca registrada de Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. trademark of Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Números de artículo

Artículo No. 8R635446
EAN 4010886938270
UBB 500642573017
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824310
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.