Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1L534000
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
Gedore 2163 TX 7IP Destornillador Torx Plus IP7 60mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 145mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1L534000
Aislamiento
No
Peso
55
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
7
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
55
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
7
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
Sí
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
2163 TX 7IP
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX PLUS® = marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® es una marca registrada de Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. trademark of Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Números de artículo
Artículo No.
1L534000
EAN
4010886938263
UBB
500642572852
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824302