Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
4S009154
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
Gedore 2163 TX 6IP Destornillador Torx Plus IP6 60mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 145mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4S009154
Aislamiento
No
Peso
55
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
55
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
No
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
2163 TX 6IP
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4S009154
EAN
4010886938256
UBB
500642572696
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824299