text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 30IP Destornillador Torx Plus IP30 115mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 225mm

Artículo No. 0L202363
Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 225
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 225
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 115
Con taladro
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2163 TX 30IP

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX PLUS® = marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® es una marca registrada de Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. trademark of Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Números de artículo

Artículo No. 0L202363
EAN 4010886938348
UBB 500642574429
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824396
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.