Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5B494659
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
Gedore 2163 TX 27IP Destornillador Torx Plus IP27 115mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 215mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5B494659
Aislamiento
Sí
Peso
100
Longitud total (mm)
215
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
100
Longitud total (mm)
215
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
115
Con taladro
Sí
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2163 TX 27IP
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX PLUS® = marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® es una marca registrada de Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. trademark of Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Números de artículo
Artículo No.
5B494659
EAN
4010886938331
UBB
500642574262
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824388