Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1N161042
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
Gedore 2163 TX 10IP Destornillador Torx Plus IP10 80mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 165mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1N161042
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
165
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
165
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Con taladro
Sí
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2163 TX 10IP
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX PLUS® = marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® es una marca registrada de Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. trademark of Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Números de artículo
Artículo No.
1N161042
EAN
4010886938294
UBB
500642573439
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824337