text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T40 Destornillador Torx T40 130mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 240mm

Artículo No. 7O415707
Aislamiento
Peso 140
Longitud total (mm) 240
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 130
Con taladro No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 140
Longitud total (mm) 240
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 130
Con taladro No
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2163 KTX T40

Números de artículo

Artículo No. 7O415707
EAN 4010886938249
UBB 500642622020
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.