text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T27 Destornillador Torx T27 115mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 215mm

Artículo No. 7J994693
Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 215
Tamaño (TX) 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 115
Con taladro No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 215
Tamaño (TX) 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 115
Con taladro No
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2163 KTX T27

Números de artículo

Artículo No. 7J994693
EAN 4010886938225
UBB 500642621600
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824264
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.