Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
9W305207
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
Gedore 2163 KTX T15 Destornillador Torx T15 80mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 165mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9W305207
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
165
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
165
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Con taladro
No
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2163 KTX T15
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Ángulo de trabajo aprox. 25° en cada dirección, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
9W305207
EAN
4010886938195
UBB
500642621030
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824221