text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX Destornillador Torx T25 Hoja T25 100mm Empuñadura de 3 componentes 200mm

Artículo No. 7Y059831
Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 200
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 200
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Con taladro No
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2163 KTX T25

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Ángulo de trabajo aprox. 25° en cada dirección, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 7Y059831
EAN 4010886938218
UBB 500642621451
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824256
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.