text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 K Destornillador de punta esférica en hexágono interior 8mm 150mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 270mm

Artículo No. 3X559155
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 270
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Con cabeza esférica
Capuchón giratorio No

Especificaciones

Aislamiento
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 270
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Con cabeza esférica
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2163 K

Números de artículo

Artículo No. 3X559155
EAN 4010886803349
UBB 500642612047
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 6684940
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.