Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5P501126
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
Gedore 2163 K Destornillador de hexágono interior con punta esférica 6mm 125mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 235mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5P501126
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
6
Longitud total (mm)
235
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Con cabeza esférica
Sí
Capuchón giratorio
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
6
Longitud total (mm)
235
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Con cabeza esférica
Sí
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2163 K
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5P501126
EAN
4010886803332
UBB
500642611882
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6684860