Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7X596581
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
Gedore 2163 K Destornillador de bola para tornillos hexagonales 10mm 150mm Hoja Mango de 3 componentes 270mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7X596581
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
10
Longitud total (mm)
270
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Con cabeza esférica
Sí
Capuchón giratorio
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
10
Longitud total (mm)
270
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Con cabeza esférica
Sí
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2163 K
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X596581
EAN
4010886803356
UBB
500642612203
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6685080