Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5L715079
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
Gedore 2163 K Destornillador de punta esférica para tornillos In-Hex 12mm 150mm Hoja Mango de 3 componentes 270mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5L715079
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
12
Longitud total (mm)
270
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Con cabeza esférica
Sí
Capuchón giratorio
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
12
Longitud total (mm)
270
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Con cabeza esférica
Sí
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
2163 K
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L715079
EAN
4010886803363
UBB
500642612468
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6685160