Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1E536345
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
Gedore 2161 Destornillador Pozidriv Punta Corta PZ1 25mm Hoja Mango de 3 componentes 80mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1E536345
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Peso
32
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
25
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Peso
32
Longitud total (mm)
81
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de baja chispa
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2161
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para espacios reducidos, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
1E536345
EAN
4010886816271
UBB
500642609829
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1550608