Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0Q522502
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
Gedore 2160SK Destornillador Phillips con Caperuza PH1 80mm Hoja Mango de 3 componentes 190mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0Q522502
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Peso
86
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
80
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Peso
86
Longitud total (mm)
185
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
Sí
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2160SK
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de golpeo, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Hoja hexagonal con refuerzo hexagonal adicional, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio
Números de artículo
Artículo No.
0Q522502
EAN
4010886857267
UBB
500642608003
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1845292