Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2R330573
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
Gedore 2160 Destornillador Pozidriv PZ2 300mm Hoja Mango de 3 componentes 410mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2R330573
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
Sí
Tamaño
2
Peso
140
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
300
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
Sí
Tamaño
2
Peso
140
Longitud total (mm)
410
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
Sí
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
2160
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de los tamaños 3 y 4 con hexágono interior, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, * no estandarizado
Números de artículo
Artículo No.
2R330573
EAN
4010886938096
UBB
500642591662
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824094