text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Destornillador Pozidriv PZ1 80mm Hoja Mango de 3 componentes 180mm

Artículo No. 7Y002447
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 79

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 79
Longitud total (mm) 180
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2160

Descripción

Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de los tamaños 3 y 4 con hexágono interior, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, * no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. 7Y002447
EAN 4010886803264
UBB 500642607278
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 6684000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.