Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8F528755
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
Gedore 2160 Destornillador Pozidriv PZ0 60mm Hoja Mango de 3 componentes 145mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8F528755
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
Sí
Tamaño
0
Peso
38
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
60
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
Sí
Tamaño
0
Peso
38
Longitud total (mm)
145
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
Sí
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2160
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de los tamaños 3 y 4 con hexágono interior, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, * no estandarizado
Números de artículo
Artículo No.
8F528755
EAN
4010886803257
UBB
500642607013
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6683970