Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2Y780606
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
Gedore 2160 Destornillador de estrella PH2 150mm Hoja Mango de 3 componentes 260mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2Y780606
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
2
Peso
140
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
150
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
2
Peso
140
Longitud total (mm)
260
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
Sí
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2160
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de los tamaños 3 y 4 con hexágono interior, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, * no estandarizado
Números de artículo
Artículo No.
2Y780606
EAN
4010886938072
UBB
500642606288
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824078