Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
9G331830
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
Gedore 2154SK 8-175 Destornillador de ranura 1.6 x 8mm 175mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 295mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9G331830
Aislamiento
Sí
Peso
229
Longitud total (mm)
295
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
175
Anchura de la hoja (mm)
8
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
229
Longitud total (mm)
295
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
175
Anchura de la hoja (mm)
8
Modelo de baja chispa
Sí
Diseño de agarre
Otro
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
13
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
Sí
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
Sí
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
2154SK 8-175
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9G331830
EAN
4010886938126
UBB
500642604044
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824124