text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 7 Destornillador de ranura 1.2 x 7mm 125mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 230mm

Artículo No. 7Q000081
Aislamiento
Peso 229
Longitud total (mm) 230
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 229
Longitud total (mm) 230
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 7
Modelo de baja chispa
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 10
Capuchón giratorio
Cuchilla continua
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo
Marca Gedore
Model 2154SK 7

Descripción

Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de golpeo, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Hoja hexagonal con refuerzo hexagonal adicional, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, * Longitud no estandarizada

Números de artículo

Artículo No. 7Q000081
EAN 4010886938119
UBB 500642603624
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824116
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.