text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 5,5 Destornillador ranurado 1 x 5.5mm 100mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 205mm

Artículo No. 2O800971
Aislamiento
Peso 116
Longitud total (mm) 205
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5

Especificaciones

Aislamiento
Peso 116
Longitud total (mm) 205
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Capuchón giratorio
Cuchilla continua
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo
Marca Gedore
Model 2154SK 5,5

Números de artículo

Artículo No. 2O800971
EAN 4010886857205
UBB 500642603053
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1845225
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.