text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 3,5 Destornillador ranurado 0.6 x 3.5mm 75mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 180mm

Artículo No. 2S286253
Aislamiento
Peso 86
Longitud total (mm) 180
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 86
Longitud total (mm) 180
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 75
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 8
Hoja abombada No
Capuchón giratorio
Cuchilla continua
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model 2154SK 3,5

Descripción

Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de golpeo, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Hoja hexagonal con refuerzo hexagonal adicional, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, * Longitud no normalizada

Números de artículo

Artículo No. 2S286253
EAN 4010886857182
UBB 500642602634
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1845209
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.