Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0W634234
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
Gedore 2154SK 14 Destornillador de ranura 2,5 x 14mm 250mm Hoja Mango de 3 componentes 370mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0W634234
Aislamiento
Sí
Peso
432
Longitud total (mm)
370
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
250
Anchura de la hoja (mm)
14
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
432
Longitud total (mm)
370
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
250
Anchura de la hoja (mm)
14
Espesor de la hoja (mm)
2.5
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
Sí
Diseño de agarre
Otro
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
16
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
Sí
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
Sí
Marca
Gedore
Model
2154SK 14
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W634234
EAN
4010886857250
UBB
500642604879
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1845284