text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 10 Destornillador ranurado 1.6 x 10mm 200mm Hoja Mango de 3 componentes 320mm

Artículo No. 5V693163
Aislamiento
Peso 245
Longitud total (mm) 320
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 10

Especificaciones

Aislamiento
Peso 245
Longitud total (mm) 320
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 10
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 13
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Capuchón giratorio
Cuchilla continua
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo
Marca Gedore
Model 2154SK 10

Números de artículo

Artículo No. 5V693163
EAN 4010886857236
UBB 500642604200
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1845268
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.