Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Destornilladores
Todas las categorías
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1Z862399
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
Gedore 2153 8 Destornillador de estrella ranurado 1,2 x 8mm 25mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 81mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1Z862399
Aislamiento
Sí
Peso
51
Longitud total (mm)
81
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
51
Longitud total (mm)
81
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
25
Anchura de la hoja (mm)
8
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
Sí
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2153 8
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para espacios reducidos, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado al final del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, Tipo de accionamiento marcado al final del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
1Z862399
EAN
4010886815328
UBB
500642602485
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1531190