text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2153 6,5 Destornillador de estrella ranurado 1.2 x 6.5mm 25mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 81mm

Artículo No. 0E691850
Aislamiento
Peso 45
Longitud total (mm) 80
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 45
Longitud total (mm) 80
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Model 2153 6,5

Descripción

Para espacios reducidos, empuñaduras de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico de la empuñadura permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado al final de la empuñadura, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, Tipo de accionamiento marcado al final de la empuñadura, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 0E691850
EAN 4010886815311
UBB 500642602220
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1531182
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.