text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 8-175 Destornillador de ranura 1,6 x 8mm 175mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 295mm

Artículo No. 9Y656178
Aislamiento
Peso 222
Longitud total (mm) 295
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 222
Longitud total (mm) 295
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Modelo de baja chispa
Diámetro de la hoja (mm) 7
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Model 2150 8-175

Descripción

según DIN ISO 2380-2, filo de corte según DIN ISO 2380-1 forma A, mango de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar, diseño ergonómico del mango que permite un trabajo preciso y sin fatiga, unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 9Y656178
EAN 4010886938003
UBB 500642598444
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2822660
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.