Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8T630478
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
Gedore 2150 6,5 Destornillador ranurado 1.2 x 6.5mm 150mm Hoja Mango de 3 componentes 260mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8T630478
Aislamiento
No
Peso
128
Longitud total (mm)
260
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
128
Longitud total (mm)
260
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Diámetro de la hoja (mm)
6
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
Sí
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2150 6,5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8T630478
EAN
4010886806746
UBB
500642598022
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6679510