Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5G578295
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
Gedore 2150 6,5-200 Destornillador de ranura 1.2 x 6.5mm 200mm Hoja Mango de 3 componentes 310mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5G578295
Aislamiento
Sí
Peso
152
Longitud total (mm)
310
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
152
Longitud total (mm)
310
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Diámetro de la hoja (mm)
6
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
Sí
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2150 6,5-200
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, * Longitud no normalizada, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
5G578295
EAN
4010886806753
UBB
500642601644
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6680870