Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8N131436
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
Gedore 2150 5,5 Destornillador ranurado 1 x 5,5mm 100mm Hoja Mango de 3 componentes 200mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8N131436
Aislamiento
Sí
Peso
93
Longitud total (mm)
200
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
93
Longitud total (mm)
200
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Diámetro de la hoja (mm)
5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
Sí
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2150 5,5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8N131436
EAN
4010886806722
UBB
500642597867
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6679430