Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6Y796980
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
Gedore 2150 5,5-150 Destornillador de ranura 1 x 5,5mm 150mm Hoja Mordaza de 3 componentes 250mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6Y796980
Aislamiento
Sí
Peso
104
Longitud total (mm)
250
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
104
Longitud total (mm)
250
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Diámetro de la hoja (mm)
5.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
Sí
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2150 5,5-150
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, * Longitud no normalizada, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
6Y796980
EAN
4010886803615
UBB
500642601073
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6680520