text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5-125 Destornillador ranurado 1 x 5,5mm 125mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 225mm

Artículo No. 5R066842
Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 225
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 5.5

Especificaciones

Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 225
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Modelo de baja chispa
Diámetro de la hoja (mm) 4
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model 2150 5,5-125

Números de artículo

Artículo No. 5R066842
EAN 4010886938010
UBB 500642600810
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2822784
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.