Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1K374899
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
Gedore 2150 4 Destornillador ranurado 0,8 x 4mm 100mm Hoja 3 componentes Empuñadura 185mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1K374899
Aislamiento
Sí
Peso
61
Longitud total (mm)
185
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
61
Longitud total (mm)
185
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Diámetro de la hoja (mm)
4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
Sí
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2150 4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K374899
EAN
4010886806715
UBB
500642597453
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6679350