Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2E431858
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
Gedore 2150 4-200 Destornillador ranurado 0,8 x 4mm 200mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 285mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2E431858
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
285
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
285
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
4
Modelo de baja chispa
Sí
Diámetro de la hoja (mm)
4
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2150 4-200
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, * Longitud no normalizada, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
2E431858
EAN
4010886937969
UBB
500642600653
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2822768