text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Destornilladores
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7K026069
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
Gedore 2150 3 Destornillador de ranura 0,5 x 3mm 80mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 165mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7K026069
Aislamiento
Sí
Peso
30
Longitud total (mm)
165
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Anchura de la hoja (mm)
3
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
30
Longitud total (mm)
165
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Diámetro de la hoja (mm)
3
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
Sí
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2150 3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K026069
EAN
4010886806692
UBB
500642597032
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6679270