text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3-200 Destornillador de ranura 0,5 x 3mm 200mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 285mm

Artículo No. 5I734715
Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 285
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 3

Especificaciones

Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 285
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 3
Modelo de baja chispa
Diámetro de la hoja (mm) 3
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model 2150 3-200

Números de artículo

Artículo No. 5I734715
EAN 4010886937921
UBB 500642590425
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2822717
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.